画像準備中

マルチハイスロットルSET

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード42274312 品番901-0550650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ノーマルスロットルよりもスピーディに、握り直しでもたつくことなくフルスロットルすることが出来るハイスロットルSETです。スポーツ走行やサーキット走行い非常に有効です。このモデルはPCΦ20から、PEΦ22、24、フラットΦ24、VMΦ26、PWKΦまで幅広く使用できるマルチスロットルケーブルを採用したモデルです。
インナーケーブル吐出量約30mm調節可能

ブラック ケーブル長(mm)650 適合キタコ製PCΦ20、PEΦ22、PEΦ24、フラットΦ24、VMΦ26、PWKΦ28キャブレター
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-06-21
用途:
キャブ交換のため

XTZ125にPE26タイプキャブを装着するため購入しました。
問題なく使用出来ています。

対象商品:
42274346
2020-10-20
用途:
バイクの修理
製造業

モンキーで20年ほど前のキタコ ハイスロから交換しました。キャブ側の取り付けが曲がりタイプになっているので、取り回しに工夫しました。取り付けは問題なくスムーズにいきましたよ。

対象商品:
42274346
2019-04-01
用途:
NSR50に使用
サービス業

いざ合わせてみると隙間がありイマイチのつくりだった。
リューターで削ってなんとか入りました。
ワイヤーは取り回し方を間違えるとアクセルの戻りが悪いので気をつけて下さい

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする