ミニバイク用エアーファンネル(ネットタイプ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42275161 品番 102-4265
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

本製品にはスポンジ・ネットが付属されております。レース用パーツの為、キャブレターのセッティングが必要になります。ラバーリングは消耗品につき毎レースごとに交換してください。
各部寸法はファンネル本体寸法となり、ファンネル先端には高さ約15mmのドーム型ネットが付きます。

外径(Φmm)66 適合APE50/100等 PE20/24対応 取付径(Φmm)46 全長(mm)39 寸法L(mm)29
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42275161
2020-08-12
用途:
バイクのレストア
わかばオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

自分のバイクにつけられるサイズがなかなか見つからなかったのですがモノタロウで見つかって感激です。ネットもしっかりしていていいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする