29406 LOCTITE 高機能瞬間接着剤 4062 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 42275564

LOCTITE 高機能瞬間接着剤 4062

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(20g)
内容量1本(20g)注文コード42275564品番29406
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

固着時間が最も短いタイプです。ほとんどのプラスチックや、EPDMなどの難接着ゴム材等も強力に接着可能です。非常に低粘度なので、後浸透接着ができます。

仕様超高速難接着用性能PBT、PVC、POM、EPDMシリコーン等に最適(注3)透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)12~20粘度(mPa・s)1~4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL固着時間(秒)3~20危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また、塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42275564
2021-10-01
用途: 超強力!!

付きにくいベークライトも簡単に付きました。ただ、値段が少し高いのと、瞬間でついてしまうので位置ぎめが必須です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする