LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ねじ緩み止め
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 高強度
LOCTITE ネジロック剤 210 RED
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250mL×10本)
注文コード
42278443
品番
41029
参考基準価格(税別)
¥160,500
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
高強度のロックとシールに適します。加熱によりはみ出し部も硬化します。低粘度の為後浸透も可能です。
用途
亜鉛クロメート、黄銅などのねじの固定及びはめ合い用に最適です。
仕様
高強度
適合
(推奨硬化促進剤)7471、7649
色
赤
使用温度範囲(℃)
-55〜100
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
15/15
主成分
嫌気性
粘度(mPa・s)
8
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状