※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2×12 (+)丸皿小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42280357 M2×12 (+)丸皿小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42280357

(+)丸皿小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品)

(11件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 42280357 品番 M2×12
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM2 ねじピッチ0.4 長さ(mm)12 十字穴番号1 寸法C(mm)0.2 材質黄銅 寸法r(mm)(最小)0.20 表面処理ニッケル 頭部形状丸皿 寸法f(mm)0.4 寸法k(mm)1.2 寸法m(mm)2.4 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)4 寸法r0.2 十字穴深さ(mm)(最大)1.21/(最小)0.85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41683914
2023-07-14
用途:
工事作業
建設業・工事業

小分けにして販売しているところがなかったので、MonotaROさんで取り扱いがあって助かりました。

対象商品:
42280393
2022-02-02
用途:
無線機の整備、レストア時
その他業種

何処にでも在りそうでないのがこのビスで、ある意味特殊ネジです。また私のようにアマチュアにはそんなに沢山必要なく普通は数千本単位で販売されておりますが、100本で購入出来重宝しています。磁石にくっつかなくプロの方には時間のロスが気にかかると思いますが、錆びる心配が少なくいつまでも綺麗なのが最高です。

対象商品:
41684316
2020-11-19
用途:
車両のサイドミラーのねじ交換

元々は鉄とクロームで錆びてきました。
次にステンに変えていたのですが黒ずんできたので
導通のいい黄銅ニッケルを見つけ交換。
長さが選べて切る手間も省けました。

対象商品:
41683941
2021-09-14
用途:
ドア専用
株式会社KOR´S 様 (建設業・工事業)

ぴったりでした。また利用させていただきたいと思います。

対象商品:
41684307
2020-09-22
用途:
CB750のレストアに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

クラッチカバー取り付け用の、純正ネジ代用品に使用しました! 違和感は有りません、

対象商品:
41683923
2020-01-12
用途:
アメリカン電機製埋込コンセントのカバー用ネジ

7110GDなどの埋込コンセントに、端子カバーを取り付けるための適合ネジです。コンセントにはネジは付属していないため、必要になります。

対象商品:
41683905
2021-02-09
用途:
廃盤品の集合スイッチ修理の為
その他業種

廃盤品の古いバイクハンドル集合スイッチの中に使われているネジが固着で頭を破壊し分解、呼び径が3.5mmだった為、見つけたこの商品を注文、しかし商品ページに呼び径3.5と書かれていたしパッケージにも3.5x6の表示が有るものの入らず、ノギスで測ると4mmあった。M4サイズのネジの様子。残念ながら修理は完了せず。

対象商品:
41683853
2018-12-04
用途:
鉄道車両用メーターカバーの修復
EHCコンサルティング カトウ 様 (サービス業)

旧JIS規格のタイプも有ると良いのですが・・製造して無いですよね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1093:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする