M6×16 (+-)六角フランジ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42287454

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×16 (+-)六角フランジ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42287454
M6×16 (+-)六角フランジ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42287454

(+-)六角フランジ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(350個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)16
ねじピッチ(mm)1
内容量1箱(350個)注文コード42287454品番M6×16
販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。

種別全ねじねじの呼びM6材質長さ(mm)16ねじピッチ(mm)1寸法H(mm)4寸法t(mm)1.2寸法D(mm)13表面処理3価ブラック寸法e(mm)(最小)10.9寸法B(mm)10頭部形状六角フランジ付き寸法M(mm)6.2穴の形状プラスマイナスねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43138566
2023-04-18
用途: 商品をとめる際に使用
てんくすそうこ製造業

塗装も丁寧でしっかりとした良い商品でした。ブラック塗装でかっこよくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2948:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする