※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ウエルドボルト(JIS規格品)(ステンレスXM-7)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
注文コード
42288364
品番
M5×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
材質
XM-7
長さ(mm)
35
ねじピッチ(mm)
0.8
寸法H(mm)
1.8
寸法r(mm)
(最小)0.2
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
2
寸法X(mm)
2
寸法h(mm)
0.8
突起数
3
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42288364
M5×35
42276026
M5×35
ウエルドボルト(JIS規格品)(ステンレスXM-7)(パック品)
大阪魂
1パック(5個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました