※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×10 ウエルドボルト(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42289536 M6×10 ウエルドボルト(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42289536

ウエルドボルト(鉄/生地)(小箱)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(800個) 注文コード 42289536 品番 M6×10
販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
種別全ねじ ねじの呼びM6 材質 長さ(mm)10 ねじピッチ(mm)1 寸法H(mm)2 寸法r(mm)(最小)0.25 寸法S(mm)10.5 寸法D(mm)14 寸法E(mm)2.2 表面処理生地 寸法X(mm)2.5 寸法h(mm)1 突起数4 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42289746
2016-04-19
用途:
製品につける。
株式会社田代製作所 様

良好。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2806:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする