※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12×50 (-)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42295495 M12×50 (-)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42295495 M12×50 (-)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42295495

(-)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60個) 注文コード 42295495 品番 M12×50
販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
ねじの呼びM12 ねじピッチ(mm)1.75 長さ(mm)50 材質 寸法t(mm)2.5 表面処理ユニクロ 頭部形状 寸法K(mm)(最大)6.7 寸法n(mm)2 穴の形状すりわり 寸法dk(Φmm)24
関連資料:(0.13MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42295461
2023-03-31
用途:
機械の組み立て

量を使うので小箱がお得でいいです。六角穴付きで小箱もあればもっといいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4760:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする