大阪魂
(+)スリムヘッド小ねじ(鉄/三価ブラック)(小箱)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(150個)
ねじの呼び
M2
M2
M3
M4
M5
M2.6
M6
長さ(mm)
6
4
6
12
20
10
16
8
5
25
30
ねじピッチ(mm)
0.4
0.4
0.5
0.7
0.8
0.45
1
全79種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42305234
品番
M2×6
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
表面処理
三価ブラック
材質
鉄
長さ(mm)
6
十字穴番号
0
ねじピッチ(mm)
0.4
寸法H(mm)
0.5
寸法D(mm)
4
頭部形状
スリムヘッド
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M2