※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12×25 (+)トラス小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42311166 M12×25 (+)トラス小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42311166

(+)トラス小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 42311166 品番 M12×25
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ねじの呼びM12 長さ(mm)25 頭部形状トラス 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ホワイト ねじピッチ(mm)1.75
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42310581
2019-05-30
用途:
制御機器の取り付け

商品は間違えなく使えるのですが
写真の色合いを実物にもう少し合してほしい

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3897:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする