※10-M13-1-PA-PAP-PAX ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ダイヤフラムポンプ
PAX1000 - 脈動減衰器内蔵自動運転型(内部切換タイプ)(PAX1112)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(03) 3/8
注文コード
42316812
品番
PAX1112-F03
参考基準価格(税別)
¥125,240
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(03) 3/8
吐出圧力(MPa)
0〜0.6
吐出量(L/min)
0.5〜10
最大揚程(m)
6(ポンプ内部に液体が入っている状態)
材質(ボディ)
ADC12
材質(ダイヤフラム)
PTFE
仕様
(-) 本体のみ
ねじの種類
(F) G
CADデータダウンロード