※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッド小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400個)
ねじの呼び
M6
注文コード
42321571
品番
M6×12
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴