※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×55 (+)ナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42323942 M10×55 (+)ナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42323942

(+)ナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(80個) 注文コード 42323942 品番 M10×55
販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
ねじの呼びM10 長さ(mm)55 ねじピッチ(mm)1.5 十字穴番号4 材質 表面処理3価ホワイト 頭部形状ナベ 寸法K(mm)6 寸法m(mm)9.4 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)19 十字穴深さ(mm)(最大)5.10/(最小)4.30
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
976:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする