M4×55 (+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42324861

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×55 (+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42324861
M4×55 (+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42324861

(+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(400個)ねじの呼びM4注文コード42324861品番M4×55
販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
ねじの呼びM4長さ(mm)55ねじピッチ(mm)0.7十字穴番号2材質表面処理ユニクロ頭部形状ナベ寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)7十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42347094
2019-04-07
用途: 治具に使ってます。
製造業

物もしっかりとしています。
即日来るので助かります。

対象商品 : 42347471
2018-05-01
用途: 台車

ほしいサイズのネジが大袋で買えるので
経済的で良いです。
ホームセンターでは小袋しか置いていない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1453:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする