※8-M12-3-PF3W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W704)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力(D) NPN+アナログ4〜20mA 表示単位(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ リード線(N) M8コネクタ付リード線なし 注文コード42325833 品番PF3W704-03-DTN-M
参考基準価格(税別)¥57,090 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は出力・表示単位・リード線など130種類から選べます 他の種類を見る
形式(7) 表示一体型 弁仕様(-) 流量調整弁なし 出力(D) NPN+アナログ4〜20mA 管接続口径(03) 3/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) なし 温度センサー(T) 温度センサ付 表示単位(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ リード線(N) M8コネクタ付リード線なし 流量範囲(L/min)(04) 0.5〜4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする