※8-M12-3-PF3W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力(F) PNP+アナログ4〜20mA
表示単位(F) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:゜F
リード線(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
注文コード42326068
品番PF3W704-N03-FT-FR
参考基準価格(税別)¥59,790
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
この商品は出力・表示単位・リード線など130種類から選べます
他の種類を見る