※8-M12-3-PF3W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力(D) NPN+アナログ4〜20mA
表示単位(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
リード線(N) M8コネクタ付リード線なし
注文コード42327102
品番PF3W704S-F03-DTN-MR
参考基準価格(税別)¥62,100
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
この商品は出力・表示単位・リード線など111種類から選べます
他の種類を見る