※8-M12-3-PF3W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力(D) NPN+アナログ4〜20mA
表示単位(J) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:゜F
リード線(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
注文コード42327215
品番PF3W704S-N03-DT-J
参考基準価格(税別)¥62,650
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
この商品は出力・表示単位・リード線など111種類から選べます
他の種類を見る