※8-M12-3-PF3W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W720)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力(B) PNP+PNP 管接続口径(04) 1/2 表示単位(G) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:℃ 注文コード42330234 品番PF3W720-N04-B-G
参考基準価格(税別)¥43,840 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は出力・管接続口径・表示単位など240種類から選べます 他の種類を見る
形式(7) 表示一体型 流量範囲(L/min)(20) 2〜16 弁仕様(-) 流量調整弁なし ねじの種類(N) NPT 管接続口径(04) 1/2 出力(B) PNP+PNP 温度センサー(-) なし リード線(-) M8コネクタ付リード線あり(3m) 表示単位(G) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:℃ ブラケット(-) なし
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする