※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×22 (+)ナベ小ねじ(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 42338843 M3×22 (+)ナベ小ねじ(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 42338843

(+)ナベ小ねじ(鉄/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1400個) ねじの呼びM3 注文コード42338843 品番M3×22
販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品はねじの呼び・内容量など272種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3 長さ(mm)22 頭部形状ナベ 材質 穴の形状十字穴 表面処理クローム ねじピッチ(mm)0.5 十字穴番号2 寸法K(mm)2 寸法m(mm)3.6 寸法dk(Φmm)5.5 十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
729:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする