M10×65 (+)皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42371481

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×65 (+)皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42371481
M10×65 (+)皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42371481

(+)皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(70個)ねじの呼びM10注文コード42371481品番M10×65
販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
ねじの呼びM10長さ(mm)65頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイトねじピッチ(mm)1.5十字穴番号4寸法C(mm)約0.7寸法K(mm)5.7寸法m(mm)1寸法dk(Φmm)20十字穴深さ(mm)(最大)5.95/(最小)5.15
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1103:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする