※6-M26-1-PVQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVQ10 - 小型比例制御電磁弁(PVQ13)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(6) DC12 管接続口径サブプレートなし (取付ねじM1.7×17L 2本付) リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ 注文コード42383233 品番PVQ13-6M-04-A
参考基準価格(税別)¥8,580 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は電圧・管接続口径・リード線取出方法など21種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)(6) DC12 リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線(-) リード線付 オリフィス径(Φmm)(04) 0.4(0.45 MPa) 管接続口径サブプレートなし (取付ねじM1.7×17L 2本付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする