※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の アプセット小ねじ
(+)小形アプセット小ねじ12平(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42391885
品番
M8×30
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
30
材質
鉄
十字穴番号
3
寸法S(mm)
12
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
小形六角アプセット
寸法K(mm)
5.5
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。