渡辺電機工業
渡辺電機工業の 検出・センサ
渡辺電機工業の 信号変換器
実効値2要素変換器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
AC100
第1入力信号
AC0〜150V
注文コード
42407813
品番
WVP-EZW-12D-1
参考基準価格(税別)
¥74,800
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・第1入力信号
など
416
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
AC100
第1入力信号
AC0〜150V
第2入力信号
AC0〜150V
第1出力信号
DC0〜1mA
第2出力信号
DC0〜1mA
応答速度
約500ms(0〜90%)
耐電圧(V/min)
AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品
なし