※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベP=1(JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全102種類を一覧で見る
内容量
1箱(130個)
注文コード
42412562
品番
M8×35
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
35
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
ねじピッチ(mm)
1.25
十字穴番号
3
種類
P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)
4.2
寸法D1(mm)
18
寸法T(mm)
1.6
寸法K(mm)
5.2
寸法m(mm)
7.8
寸法dk(Φmm)
14