※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全206種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
42419151
品番
M3.5×14
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
14
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ(mm)
0.6
十字穴番号
2
種類
P=2(SW組込)
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
3.9
寸法dk(Φmm)
6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。