※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(3000個)
1箱(3000個)
1箱(200個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M2
M2
M6
M8
長さ
10
(mm)
10
35
ねじピッチ
0.4
(mm)
0.4
1
1.25
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
42440641
品番
M2×10
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
十字穴番号
1
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
寸法a(mm)
2.2
表面処理
ブラック
寸法D1(mm)
4.3
寸法T(mm)
0.4
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
(最大)4
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
3.5