※2-3-M11-4-RSH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ストッパシリンダ
RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RS1H63)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
作動方式
(T) 単動/引込み形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
42443643
品番
RS1H63-30TL-Z73
参考基準価格(税別)
¥56,760
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・ポートねじの種類・オートスイッチ追記号
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
30
作動方式
(T) 単動/引込み形
材質(ローラー部)
(L) 樹脂
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
Z73
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
配管方向
(-) フランジ側
レバーとポートの位置関係
(-) ポート同一面
CADデータダウンロード