※2-3-M11-4-RSH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ストッパシリンダ
RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RS1H63A)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
作動方式
(B) 複動バネ入り形
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
42443993
品番
RS1H63A-30BM-DS-M9BWV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥64,400
この商品は
作動方式・ポートねじの種類
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
30
作動方式
(B) 複動バネ入り形
材質(ローラー部)
(M) 炭素鋼
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BWV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
配管方向
(A) 軸方向(チューブ)
レバーとポートの位置関係
(-) ポート同一面
CADデータダウンロード