※2-3-M11-4-RSH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ストッパシリンダ
RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RS1H80)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
作動方式
(T) 単動/引込み形
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
42444054
品番
RS1H80-40TM-Q
参考基準価格(税別)
¥69,360
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・ポートねじの種類・オートスイッチ追記号
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
40
作動方式
(T) 単動/引込み形
材質(ローラー部)
(M) 炭素鋼
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
配管方向
(-) フランジ側
レバーとポートの位置関係
(Q) ポートから180°
CADデータダウンロード