※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×35 (+-)ナベPK=1(JIS小形W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42451306 M4×35 (+-)ナベPK=1(JIS小形W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42451306

(+-)ナベPK=1(JIS小形W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400個) 注文コード 42451306 品番 M4×35
販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
ねじの呼びM4 長さ(mm)35 頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状プラスマイナス 表面処理3価ブラック ねじピッチ(mm)0.7 十字穴番号2 種類PK=1(JIS小形W組込) 寸法t(mm)1.4 寸法D1(Φmm)8 寸法T(mm)0.5 寸法K(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 寸法n(mm)1 寸法dk(Φmm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2220:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする