※2-3-M11-2-RSQ-RSDQ-RSG-RSDG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
RSG - ストッパシリンダ/取付高さ調整形(RSDG50F)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
25
作動方式
(T) 単動引込み形
注文コード
42476008
品番
RSDG50F-25TL
参考基準価格(税別)
¥26,790
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・オートスイッチ追記号
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
25
作動方式
(T) 単動引込み形
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ロッド先端形状
(L) レバー形(無調整) 基本形
ポートの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
CADデータダウンロード