※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M12
注文コード
42477425
品番
M12×40
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
40
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ(mm)
1.75
寸法a(mm)
6
種類
P=1(JIS W組込)
寸法S(mm)
19
寸法e(mm)
約21.9
寸法D1(mm)
26
寸法T(mm)
2.3
寸法K(mm)
8
寸法dk(mm)
約18
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。