※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(35個)
ねじの呼び
M16
注文コード
42481476
品番
M16×40
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
140
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
長さ(mm)
40
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
クロメート
ねじピッチ(mm)
2
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
12.5
寸法S(mm)
24
寸法e(mm)
約27.7
寸法d1(mm)
(最大)26.5
寸法K(mm)
10
寸法dk(mm)
約23