※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
六角トリーマP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
ねじの呼び
M16
注文コード
42482982
品番
M16×45
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
長さ(mm)
45
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
ステンレス
ねじピッチ(mm)
2
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)
15.6
寸法S(mm)
24
寸法e(mm)
約27.7
寸法D1(mm)
32
寸法T(mm)
2.6
寸法d1(mm)
(最大)26.5
寸法K(mm)
10
寸法dk(mm)
約23