※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×16 六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/グリーンクロメート)(小箱) 大阪魂 42485021 M6×16 六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/グリーンクロメート)(小箱) 大阪魂 42485021

六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300個) 注文コード 42485021 品番 M6×16
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 長さ(mm)16 材質 種類P=3(SW+JIS W組込) 寸法a(mm)6.3 寸法S(mm)10 表面処理グリーンクロメート 寸法e(mm)約11.5 寸法D1(mm)13 寸法T(mm)1 頭部形状六角トリーマ組込 寸法d1(mm)(最大)11.5 寸法K(mm)4 寸法dk(mm)約9.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1567:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする