マイゾックス
マイゾックスの 定盤・ゲージ・ケガキ
マイゾックスの ゲージ
マイゾックスの その他ゲージ
CMゲージ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
42489028
品番
TZ-1000
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
建築物の壁面、柱などに生じたひび割れの幅、挙動変化を測定可能。
用途
コンクリートのヒビ割れの変位測定
仕様
85×21mm
質量(kg)
0.008
目盛
主尺1mm刻み副尺0.05mm
測定方式
ノギス方式による変位量の目視
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85〜120×20×7
計測範囲
-5mm〜5.7mm(分解能0.05mmの場合)、-5mm〜19mm(分解能1mmの場合)
マイゾックスコード
82809