マイゾックス
マイゾックスの 供試体型枠
Hit One (ヒットワン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42489703
品番
Hit One♯50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
高精度な成形技術により画期的な脱型モール完成。
寸法精度を向上させるために繊維入りPBT樹脂を使用。
熟練を要さない簡単でワンタッチの脱型作業を実現。
寸法(mm)
Φ50×100
質量(g)
46
付属品
開口治具×1個、フタ×6個
マイゾックスコード
215812
用途
コンクリートの供試体型枠
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42489703
Hit One♯50
61011763
HitOne#50
Hit One(フタ・治具込)
マイゾックス
1箱(60個)
¥
20,980
税込
¥
23,078
注文コードが変更になりました