寸法A(mm)3.4寸法B(mm)16寸法C(mm)10寸法D(mm)3寸法H(mm)8寸法L1(mm)21.5寸法L2(mm)18.5寸法M(mm)M5×0.8寸法O(mm)21寸法P(mm)11形状2口ターンエルボ ばら売り適合チューブ外径(Φmm)4適合管外径(Φmm)4使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類M接続口径M5×0.8有効断面積(mm2)3.6使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100