曜日別特売
GWL6-6-2T ニュージョイントGW(継手)/(2口ターンエルボ) CKD 42490472

ニュージョイントGW(継手)/(2口ターンエルボ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
適合チューブ外径(Φmm)
適合管外径(Φmm)6
接続口径
内容量1個注文コード42490472品番GWL6-6-2T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法A(mm)8寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5寸法D(mm)3寸法H(mm)8寸法L1(mm)24寸法L2(mm)26寸法M(mm)R1/8寸法O(mm)26寸法P(mm)13.5適合管外径(Φmm)6使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1有効断面積(mm2)8.5使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする