マイゾックス
マイゾックスの 方向コンパス
SILVAコンパス フィールド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42490927
品番
フィールド
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
小型で持ち運びが便利。
地域偏差設定用偏差目盛り内蔵。
1/25,000、1/50,000の縮尺付。
用途
方位確認
寸法(mm)
5×54×10
質量(g)
28
タイプ
入門モデル
マイゾックスコード
218515