※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W3 TRF/いたずら防止用ねじトライウィングビット サイマコーポレーション 42491452 W3 TRF/いたずら防止用ねじトライウィングビット サイマコーポレーション 42491452 W3 TRF/いたずら防止用ねじトライウィングビット サイマコーポレーション 42491452

TRF/いたずら防止用ねじトライウィングビット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42491452 品番 W3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
全長(mm)25.4 先端サイズ6.35 適合サイズM3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42491486
2024-01-01
用途:
軽自動車のナンバー固定ボルト締め付けに使用

トライウィングボルトを締める際に使用しました。
市販ではなかなか見つけられず
モノタロウさんで、
トライウィングボルトと同時に購入しました。
ボルトサイズ毎に番手が決まってるので
購入の際は注意してください。

対象商品:
42491486
2019-03-28
用途:
トライウィングのビスの締め付けに
自動車・二輪車・自転車関連業

専用品だけに、ビスの頭とほぼピッタリ。この形状から、締め付けは間に合わせの工具でもできそうですが、固く締まっていたり、ねじ溝が錆び付いたりしたねじを緩めるのは、この形のビットやドライバーでないと難しそうです。もう少し安いと良いですが、安いと巷に沢山出回ってしまい防犯の意味がなくなります。

対象商品:
42491461
2018-10-02
用途:
取付時
株式会社ケントジャパン 様

いたずら防止ネジトライウィングタイプを選んだのでこちらが必要になりましたが、本当はドライバーがほしかったのですが5600円と高価なため
ビットに変更しました。ネジはさほど高くないのにドライバーが高すぎだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
42491477
2017-10-25
用途:
いたずら防止ねじの締め付け
MFD 様

こちらと同じメーカーのネジを使用しましたので、
ねじ・ビットがカッチリとはまり、さすがメーカー製だなと思いました。
☆4の評価はわりと価格が高いところ。
特殊なビットとは言え少々高いと思います。
あまり安いといたずら防止の抑止効果にはならないかもですけど。

3人が参考にしています
対象商品:
42491486
2017-06-19
用途:
トライウングの締め付け

専用サイズなのでぴったりですが高い。無くすとネジ外せなくなります

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする