画像準備中

ビニール式KYボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42498417 品番BK-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

マグネット式になり従来より強い。
防雨型で雨が入りにくい。
サイズはA3ヨコ、A4タテ、A4ヨコの3種類。
中の紙を取り替えれば他品種に対応可能。

寸法(mm)375×475 用途現場の作業前ミーティングに 材質ビニール サイズA3ヨコ 表示項目作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42498417 BK-10 10342517 KYB-M(A3YOKO) ビニール式KYボード マイゾックス ビニール式KYボード マイゾックス 1個 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする