マイゾックス
マイゾックスの 工事用黒板・ホワイトボード
マイゾックスの 工事用ホワイトボード
マイゾックスの 設置式ホワイトボード
ビニール式KYボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42498462
品番
BK-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
マグネット式になり従来より強い。
防雨型で雨が入りにくい。
サイズはA3ヨコ、A4タテ、A4ヨコの3種類。
中の紙を取り替えれば他品種に対応可能。
寸法(mm)
290×350
用途
現場の作業前ミーティングに
材質
ビニール
サイズ
A4ヨコ
表示項目
作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42498462
BK-30
10342526
KYB-M(A4YOKO)
ビニール式KYボード
マイゾックス
1個
¥
2,298
税込
¥
2,528
注文コードが変更になりました