※2-3-M11-2-RSQ-RSDQ-RSG-RSDG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ストッパシリンダ
RSQ - ストッパシリンダ/取付高さ固定形(RSDQB32F)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42501838
品番
RSDQB32F-15B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,300
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
15
作動方式
(B) 複動バネ入り形
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
取付支持金具
(B) 通シ穴(標準)
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ロッド先端形状
(-) 丸棒形
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42501838
RSDQB32F-15B
52868963
RSDQB32F-15BZ
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB32
SMC
1個
¥
9,298
税込
¥
10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です