マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
トランアーム
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42502093
品番
L-ARM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定芯桿に求心用の穴があります。
用途
角材・ポールに固定してオートレベルの設置
仕様
レベル用(5/8inch)
適合サイズ(mm)
板厚:35まで、ポール:Φ42〜50まで
マイゾックスコード
42001