※2-3-M11-2-RSQ-RSDQ-RSG-RSDG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSQ - ストッパシリンダ/取付高さ固定形(RSDQB40)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42503116 品番RSDQB40-30D-M9NMS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,200
この商品は262種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)30 作動方式(D) 複動形 リード線(m)() 1 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 取付支持金具(B) 通シ穴(標準) オートスイッチ種類M9N オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 ロッド先端形状(-) 丸棒形

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42503116 RSDQB40-30D-M9NMS 52871298 RSDQB40-30DZ-M9NMS ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB40 SMC ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB40 SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする