マイゾックス
マイゾックスの 水平器・水準器・墨出器
マイゾックスの 水準器/水平器
マイゾックスの 水平器・レベル
金属アリダードセット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42504008
品番
MAS-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
平板測量
セット内容
金属アリダード:22cm、求心器:小型255mm、替スケール:アルミ製1/1000・1/500)、デグリナトワール:ネジ付、下げ振り(真ちゅう製)、自在器紐付
タイプ
22cm・セット
マイゾックスコード
61008
注意
※収納ケースが写真と異なる場合がございます。
※MA-22は金属アリダードのみの商品です。