マイゾックス
マイゾックスの 工事用黒板・ホワイトボード
マイゾックスの 工事用黒板
マイゾックスの 設置式黒板
現場写真工事用 スチールグリーンボード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42504446
品番
SG-43
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
アルミ枠、スタンド、チョーク、ラーフル(サイズ:80×40×20mm)付。
寸法(mm)
700×600
表示項目
工事名・工種・位置
用途
現場写真工事記録
タイプ
SGタイプ暗線なし
マイゾックスコード
215344